Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-74F379
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13419XE
EAN/GTIN:
     4099889814019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
Kappe für D-SUB, 165X13419XE, CONEC Kappe für D-SUB Verbinder für 9-pol D-SUB Technische Daten * Farbe: schwarz * Verriegelung: Verriegelungsschraube 4-40 UNC * Gehäusematerial: PBT * Kabeldurchmesser: 4-6,3 mm * Kabelausgang: abgewinkelt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
4 bis 6,3 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,02*
2 Tage
65
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,40*
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 5,68*
8 Tage
65
3
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 7,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907600
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.