Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X13419XE 165X13419XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Kunststoff 45° Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A253341
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13419XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9pol conec
Der vergrößerte Innenraum gibt ausreichend Platz für Steckverbinder mit Crimp-, Hochstrom- bzw. Koaxialkontakten. Als Verriegelung stehen Schlitzschrauben oder mit 4-40 UNC-Gewinde und mit M3-Gewinde zur Verfügung.
Features:
Polzahl: 9
Kunststoff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
165X13419XE
Typ:
165X13419XE
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
45 °
Polzahl:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40
Kabel-Durchmesser (Details):
8.6 mm
Temperaturbereich:
-33 - +90 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, d-sub gehäuse 9 pol, Conec, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,29*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,30*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,40*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 7,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907600
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.