Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 300 V, 150 A, TO-264K, IXFK150N30X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 300 V, 150 A, TO-264K, IXFK150N30X3
Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 300 V, 150 A, TO-264K, IXFK150N30X3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0998
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFK150N30X3
EAN/GTIN:
     4099891778637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
MOSFET, IXFK150N30X3, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Anreicherungsmodus, Avalanche-Bewertung und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage und Platzersparnis. Features * Internationales Standardgehäuse * Niedriger RDS(ON) und QG * Niedrige Gehäuse-Induktivität Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * DC-DC-Wandler * PFC-Schaltungen * AC- und DC-Motorantriebe * Robotik und Servo-Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
8.3 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
254 nC
Gehäuse:
TO-264K
max. Spannung:
300 V
max. Strom:
150 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
890 W
Gewicht:
0.01 kg
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.