Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal GigaMOS Power MOSFET, 250 V, 168 A, SOT-227, IXFN180N25T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal GigaMOS Power MOSFET, 250 V, 168 A, SOT-227, IXFN180N25T
Littelfuse N-Kanal GigaMOS Power MOSFET, 250 V, 168 A, SOT-227, IXFN180N25T
Artikel-Nr.:
     4502-74P1017
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN180N25T
EAN/GTIN:
     4099891778828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
MOSFET, IXFN180N25T, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Anreicherungsmodus, Avalanche-Bewertung und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage und Platzersparnis. Features * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC mit Aluminiumnitrid-Isolierung * Hohe Strombelastbarkeit * Schnelle intrinsische Diode * Niedriger RDS(on) Anwendungen * DC-DC-Wandler * Batterieladegeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * DC-Chopper * AC-Motorantriebe * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Hochgeschwindigkeits-Leistungsschaltanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
12.9 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
364 nC
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
250 V
max. Strom:
168 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Verlustleistung W (DC):
900 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.