Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal GigaMOS Trench HiperFETT Power MOSFET, 100 V, 420 A, SOT-227,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal GigaMOS Trench HiperFETT Power MOSFET, 100 V, 420 A, SOT-227,
Littelfuse N-Kanal GigaMOS Trench HiperFETT Power MOSFET, 100 V, 420 A, SOT-227,
Artikel-Nr.:
     4502-74P1045
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN420N10T
EAN/GTIN:
     4099891779108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
MOSFET, IXFN420N10T, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Anreicherungsmodus, Avalanche-Bewertung und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage und Platzersparnis. Features * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC mit Aluminiumnitrid-Isolierung * Hohe Strombelastbarkeit * Schnelle intrinsische Diode * Niedriger RDS(on) Anwendungen * Synchrone Gleichrichtung * DC-DC-Wandler * Batterieladegeräte * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * DC-Chopper * AC-Motorantriebe * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Hochgeschwindigkeits-Leistungsschaltanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
2.3 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
670 nC
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
420 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Verlustleistung W (DC):
1070 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.