Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 1000 V, 3 A, TO-263, IXTA3N100D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 1000 V, 3 A, TO-263, IXTA3N100D2
Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 1000 V, 3 A, TO-263, IXTA3N100D2
Artikel-Nr.:
     4502-74P1091
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTA3N100D2
EAN/GTIN:
     4099891779566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
MOSFET, IXTA3N100D2, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Verarmungsmodus, der Vorteile wie hohe Leistungsdichte, einfache Montage und Platzersparnis bietet. Features * Normalerweise ON-Modus * Internationales Standardgehäuse * Formepoxide erfüllen die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Audio-Verstärker * Anfahrschaltungen * Schutzschaltungen * Rampengeneratoren * Stromregler * Aktive Lasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
6 Ω
Gate Charge Qg @10V (nC):
37.5 nC
Gehäuse:
TO-263
max. Spannung:
1000 V
max. Strom:
3 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
125 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet-transistor 3a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,25*
1 Tag
900
1
€ 14,99*
ab € 3,66*
€ 7,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.