Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 200 V, 16 A, TO-268S, IXTT16N20D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 200 V, 16 A, TO-268S, IXTT16N20D
Littelfuse N-Kanal Depletion Mode Power MOSFET, 200 V, 16 A, TO-268S, IXTT16N20D
Artikel-Nr.:
     4502-74P1123
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTT16N20D2
EAN/GTIN:
     4099891779887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
MOSFET, IXTT16N20D2, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Verarmungsmodus, der Vorteile wie hohe Leistungsdichte, einfache Montage und Platzersparnis bietet. Features * Normalerweise ON-Modus * Internationales Standardgehäuse * Formepoxide erfüllen die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Anwendungen * Audio-Verstärker * Anfahrschaltungen * Schutzschaltungen * Rampengeneratoren * Stromregler * Aktive Lasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
80 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
208 nC
Gehäuse:
TO-268S
max. Spannung:
200 V
max. Strom:
16 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
695 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.