Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
SMD ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 24 V, 0603, PGB1010603MR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74P5603
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
PGB1010603MR
EAN/GTIN:
4099891824686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Netzentstörfilter
Schutzdiode
Suppressor-Diode
ESD Suppressor, PGB1010603MR, Littelfuse PGB1010603MR trägt zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen (ESD) bei. Es ergänzt den On-Chip-Schutz integrierter Schaltkreise und eignet sich am besten für Niederspannungs- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen, bei denen eine geringe Kapazität wichtig ist. Features * RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei * Ultra-low Kapazität * Geringer Ableitstrom * Schnelle Reaktionszeit Anwendungen * HDTV-Hardware * Laptop/Desktop Computer * Netzwerk-Hardware * Digitalkamera * Externer Speicher * Antenne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
0603
Kapazität:
0.06 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
24 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Dioden
>
TVS Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Suppressordiode
,
Blitzstromableiter
,
Überspannungsableiter
,
suppressordiode bidirektional
,
suppressor-diode
,
suppressordiode littlefuse
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
TVS Diode
,
Überspannungsschutzdiode
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,215*
€ 0,309*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,81*
Lager 139
1 Tag
28893
1
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,835*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 370,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ideal-tek Bauteilprüfgerät OLED Batterie 3.7V LiPo wiederaufladbar 180mAH
Idealtek
ST-5S
ab € 334,80*
Zubehör
MULTICOMP PRO D00839 TWEEZERS SET, ESD SAFE, 5PC
Multicomp
D00839
ab € 137,89*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen