Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-20 mA R click MIKROE-1387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-20 mA R click MIKROE-1387
4-20 mA R click MIKROE-1387
4-20 mA R click MIKROE-1387
4-20 mA R click MIKROE-1387
4-20 mA R click MIKROE-1387
Artikel-Nr.:
     4502-74S1520
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1387
EAN/GTIN:
     8606015074375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
4-20mA R Klick, MIKROE-1387, MikroElektronika 4-20mA R Click ist eine Zusatzplatine im mikroBUS-Formfaktor, die als Empfänger in einem 4-20mA Stromschleifenstandard dient. Sie verfügt über einen INA196 Stromnebenschlussmonitor, einen MCP3201 12-Bit-ADC sowie einen TPS61041 DC/DC-Aufwärtswandler. Er empfängt den Ausgangsstrom (4-20mA) vom Sender und wandelt ihn in eine Spannung (0,4-2V) um. Diese Spannung wird im A/D-Wandler MCP3201 in ein 12-Bit-Datensignal umgewandelt und über mikroBUS™ SPI-Leitungen gesendet. Zusammen mit 4-20mA T Click™ bildet diese Karte einen vollständigen 4-zu-20mA Stromschleifenstandard. Sie ist für die Verwendung einer 3,3V- oder 5V-Stromversorgung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-20 mA R Click
Funktion:
Stromüberwachung
IC Controller/Driver:
INA196, MCP3201, TPS61041
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,23*
€ 42,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,98*
€ 44,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,60*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1296
ab € 22,21*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.