Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETH Click MIKROE-971


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETH Click MIKROE-971
ETH Click MIKROE-971
Artikel-Nr.:
     4502-74S1550
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-971
EAN/GTIN:
     8606015073385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
ETH Klick, MIKROE-971, MikroElektronika ETH Click ist eine Zubehörplatine im mikroBus™ Formfaktor. Sie verfügt über ENC28J60, einen 28-poligen, eigenständigen 10BASE-T-Ethernet-Controller mit integriertem MAC & PHY, 8K Bytes Puffer-RAM und serieller SPI-Schnittstelle. Der Chip unterstützt die programmierbare automatische Rückübertragung bei Kollision und die automatische Zurückweisung fehlerhafter Pakete. Die Karte enthält einen Standard-RJ-45-Anschluss, Sende-, Empfangs- und Leistungs-LEDs. Integrierter Quarzoszillator gewährleistet stabilen Betrieb. Das Board ist nur für die Verwendung einer 3,3-V-Stromversorgung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ETH-Klick
Eingangsspannung:
3.3 V
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,01*
€ 31,24*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 22,50*
€ 31,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 42,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/ML
ab € 3,66*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,30*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,24*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 5,89*
Zubehör
Pro Signal
PS11076
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.