Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTO click MIKROE-1507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTO click MIKROE-1507
PROTO click MIKROE-1507
Artikel-Nr.:
     4502-74S1730
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1507
EAN/GTIN:
     8606015074979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
PROTO-Klick, MIKROE-1507, MikroElektronika PROTO click ist eine Zubehörplatine im mikroBUS-Formfaktor. Sie bietet eine 10x11-Prototyping-Fläche sowie zusätzliche Power-Pads. Es kann verwendet werden, um kundenspezifische Elektronik zu montieren und so ein kundenspezifisches Click-Board zu erstellen. Das Board bietet eine 3,3V- und 5V-Stromversorgung. Das PROTO-Klick-Board ist eine preiswerte und effektive Lösung für die Erstellung eines Klick-Boards Ihres eigenen Designs. Fügen Sie Sensoren, Treiber, passive Komponenten hinzu und erstellen Sie die Klicktafel, die Ihren Projektanforderungen entspricht. Verwenden Sie es mit all Ihren bevorzugten Entwicklungsboards, die mikroBUS™ Sockel tragen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
click Board Erstellung
Zubehörart:
Zubehörplatine im mikroBUS-Formfaktor
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,52*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 6,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,57*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.