Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConnectEVE MIKROE-1429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ConnectEVE MIKROE-1429
ConnectEVE MIKROE-1429
ConnectEVE MIKROE-1429
Artikel-Nr.:
     4502-74S6720
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1429
EAN/GTIN:
     8606015074559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Display size: 4.3",Resolution: 480x272px,Graphic controller: FT800,Touch Screen: Resistive,Interface: SPI,Power Supply: 3.3V,On-board modules: TFT Display with Touch Panel, FT800/EVE graphics controller, audio power amplifier, 2x5 connection headers,Applications: Display, audio and touch in a single breakout board,Key Features: Now even 8-bit MCUs can run GUI devices without worrying about performance. FT800 easily handles 4.3" touch screen,Key Benefits: Transparency support, anti-aliasing and other features will make your designs shine,Compatibility: Breadboard (PROTO),Product Type: TFT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Display Entwicklungsboard, Display Kit, Entwicklungssystem, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,63*
€ 84,02*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 65,56*
€ 84,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 89,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bridgetek
FT800Q-R
ab € 3,56*
Zubehör
Sonitron
PAA-SAMPLE KIT V2
ab € 191,59*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.