Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitungsdrossel, radial, 1.6 mH, 20 A, B82726S2203A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzleitungsdrossel, radial, 1.6 mH, 20 A, B82726S2203A020
Netzleitungsdrossel, radial, 1.6 mH, 20 A, B82726S2203A020
Netzleitungsdrossel, radial, 1.6 mH, 20 A, B82726S2203A020
Artikel-Nr.:
     4502-75D550
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82726S2203A020
EAN/GTIN:
     4099889039900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Netzdrossel
Ringkerndrossel
Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82726S. Stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrossel für Netzanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzleitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
25 mm
Gleichstrom:
20 A
Gleichstromwiderstand:
4.5 mΩ
Höhe:
41 mm
Induktivität:
1.6 mH
Länge:
45 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
20 A
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
UA
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel 20a, speicherdrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzinduktivität, Ringkerninduktivität, Leitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
182
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,11*
Lager 4502
182
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,88*
91
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 11,75*
2 Tage
171
1
€ 14,99*
ab € 10,24*
€ 28,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 182 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 182 Stück
Mindestbestellmenge: 182 Stück ( entspricht € 1.980,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.