Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 2424, 22 µH, 1.9 A, 242418FPS-220M-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 2424, 22 µH, 1.9 A, 242418FPS-220M-01
Leistungsdrossel, SMD 2424, 22 µH, 1.9 A, 242418FPS-220M-01
Leistungsdrossel, SMD 2424, 22 µH, 1.9 A, 242418FPS-220M-01
Artikel-Nr.:
     4502-75D6364
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     242418FPS-220M-01
EAN/GTIN:
     4099889041255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Leistungsdrossel, 242418FPS-220M-01, FASTRON Der 242418FPS-220M-01 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit anderen elektronischen Geräten verwendet wird. Features * Magnetisch abgeschirmt * RoHS-kompatibel Anwendungen * Hohe Stromsättigung * DC-DC-Wandler-Induktionsanwendungen * Tragbare Geräte * Hintergrundbeleuchtung für Tablet-Bildschirme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 2424
Breite:
6.2 mm
Gleichstrom:
1.9 A
Gleichstromwiderstand:
134.4 mΩ
Höhe:
4.5 mm
Induktivität:
22 µH
Länge:
6.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
1.9 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstördrossel, Entstörinduktivität, Störschutzdrossel, Störschutzinduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Funkentstördrossel, Funkentstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,58*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,67*
10 Tage
nicht lagernd
43
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.