Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 242418FPS-220M-01 242418FPS-220M-01 Drossel SMD 22 µH 1.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701661
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     242418FPS-220M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
festinduktivität 22µh

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.2 mm
Breite:
6.2 mm
Typ:
242418FPS-220M-01
Nennstrom:
1.9 A
Induktivität (L):
22 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 02050001863362, Fastron, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,47*
1 Tag
149
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,71*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.