Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, B82432T1104K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, B82432T1104K000
Drossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, B82432T1104K000
Drossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, B82432T1104K000
Artikel-Nr.:
     4502-76D9344
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432T1104K000
EAN/GTIN:
     4099889045598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
SMD Drossel
Drossel, B82432T1104K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * DC/DC-Wandler * Kraftfahrzeugelektronik * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
3.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
3.2 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
4.5 mm
Messfrequenz:
796 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,308*
€ 0,378*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
2 Tage
1484
10
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,963*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CC453232-101KL
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.