Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, SMD 0805, 0.01 µH, 0805AS-010J-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, SMD 0805, 0.01 µH, 0805AS-010J-01
HF-Drossel, SMD 0805, 0.01 µH, 0805AS-010J-01
HF-Drossel, SMD 0805, 0.01 µH, 0805AS-010J-01
Artikel-Nr.:
     4502-79D2076
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-010J-01
EAN/GTIN:
     4099889047585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, 0805AS-010J-01, FASTRON Der 0805AS-010J-01 ist eine Chip-Induktivität, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wird. Anwendungen * Oszillator und Signalgeneratoren * Mobile Telekommunikation * Automobil-Subsysteme * Wireless Kommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.8 mm
Gleichstromwiderstand:
0.13 Ω
Gütefaktor Q:
Q 43
Höhe:
1.6 mm
Induktivität:
0.01 µH
Länge:
2.3 mm
Messfrequenz:
250 MHz
Sättigungsstrom:
600 mA
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
25
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,256*
2 Tage
83
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
8 Tage
83
25
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.