Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 0805AS-010J-01 0805AS-010J-01 HF-Drossel SMD 0805 10 nH 0.13Ω 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10832
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     0805AS-010J-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Länge:
2.3 mm
Breite:
1.8 mm
Typ:
0805AS-010J-01
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C °C
Nennstrom:
0.6 A
Widerstand:
0.13 Ω
Induktivität (L):
10 nH
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Mess-Frequenz:
250 MHz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,235*
1 Tag
83
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.