Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024250
N-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024250
N-Überspannungsableiter, 150-250 VDC, 100024250
Artikel-Nr.:
     4502-80F1415
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024250
EAN/GTIN:
     4018359322946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
telegärtner überspannungsableiter
Koaxial-Adapter, J01028A0048, Telegärtner N-Überspannungsableiter Die Serie N umfasst weit verbreitete koaxiale Steckverbindungen mittlerer Baugröße. Sie verfügen über eine Schraubverbindung und sind im Steckgesicht wasserdicht. Diese können je nach Bauform bis zu einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex-, Semi-Rigid-und Wellmantelkabel. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Aufgrund ihres konstruktiven Aufbaus werden sehr gute elektrische Werte bei der Rückflussdämpfung (VSWR) und Intermodulation erzielt. Die Steckverbinder der Serie N sind vibrationsfest und werden in der Signal- und Datenübertragung eingesetzt. N-Steckverbinder eignen sich besonders für koaxiale Verbindungen zur Übertragung mittlerer Leistungen bei hohen Frequenzen. EIGENSCHAFTEN * N (f)/N (f) * Max. Frequenz 11 GHz Technische Daten * Bauform: gerade * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Anschluss:
N Buchse-Buchse
Ausführung:
N-Überspannungsableiter
Montage:
Steckmontage
Spannung:
150-250 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0854 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Sicherung, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,74*
€ 88,86*
€ 5,95*
ab € 70,83*
€ 88,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,63*
€ 89,88*
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 91,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 99,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.