Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/16 Überspannungsableiter, 50 Ω, 7/16-Stecker auf 7/16-Buchse, T-Form, 10002458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7/16 Überspannungsableiter, 50 Ω, 7/16-Stecker auf 7/16-Buchse, T-Form, 10002458
7/16 Überspannungsableiter, 50 Ω, 7/16-Stecker auf 7/16-Buchse, T-Form, 10002458
Artikel-Nr.:
     4502-80F1542
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024583
EAN/GTIN:
     4018359355074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Koaxial-Adapter, J01125A0041, Telegärtner 7/16 Überspannungsableiter Die Serie 7-16 (DIN) sind weit verbreitete koaxiale Steckverbindungen im Mobilfunkbereich. Diese unempfindlichen Steckverbindungen verfügen über einen Schraubverschluss und sind wasserdicht. Sie können je nach Ausführung bis zu einer Frequenz von 7.5 GHz eingesetzt werden. Die Steckverbindungen der Serie 7-16 haben einen Wellenwiderstand von 50 Ω. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex-, Semi-Rigid- und Wellmantelkabel. Kabel werden durch Löten, Crimpen oder Klemmen angeschlossen. Diese Steckverbindungen werden insbesondere im Mobilfunk eingesetzt. Darüber hinaus werden sie auch für Testzwecke verwendet, bei denen Vibrations- und Witterungsbeständigkeit gefordert ist. Die spezielle Konstruktion der 7-16 Steckverbinder gewährleisten hervorragende Ergebnisse bei Rückflussdämpfung (VSWR) und Intermodulationsfestigkeit. 7-16 Steckverbindungen sind für die Übertragung von hohen Leistungen bei hohen Frequenzen geeignet. EIGENSCHAFTEN * 7/16 (f)/7/16 (m) * Max. Frequenz 7,5 GHz Technische Daten * Bauform: T-Form * Impedanz: 50 Ω
Weitere Informationen:
Anschluss:
7/16 Stecker-Buchse
Ausführung:
7/16 Überspannungsableiter
Montage:
Steckmontage
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, telegärtner überspannungsableiter, 7/16 din steckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Koaxial-T-Stück, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,63*
€ 102,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,34*
€ 102,33*
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 106,32*
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 111,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 117,96*
€ 146,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.