Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter SOU-1 mit externen Sensor SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter SOU-1 mit externen Sensor SKS
Dämmerungsschalter SOU-1 mit externen Sensor SKS
Artikel-Nr.:
     4502-80H948
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     SOU-1
EAN/GTIN:
     4099891652951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 1-100lx
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip56
Dämmerungsschalter, SOU-1, RO/SE Features * Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von der Umgebungslichtstärke * Steuerung von Straßen- und Gartenbeleuchtung, Reklametafeln, Auslagen usw. wird von einem externen Sensor überwacht und der Ausgang wird entsprechend der Einstellung am Gerät geschalten * Steuereingang für zusätzliche Steuerung, z.B. digitale Schaltuhr, etc. * Beleuchtungsstärke ist in 2 Bereichen einstellbar: 1 - 100 Lx und 100 - 50000 Lx * Einstellbare Verzögerung um kurzfristige Beleuchtungsschwankungen zu vermeiden * Externer Sensor mit Schutzart IP 56, für die Wandmontage * Ausgangsanzeige: LED rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dämmerungsschalter
Display:
Nein
Montage:
DIN-Schiene
Schaltleistung:
4000 VA
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sensorschalter, Lichtsteuerungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RO/SE
SKS-100
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.