Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor, 400 V (AC), 750 W, 2.1 A, 2,4 Nm, 3000 1/min, 1FK2104-5AF11-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor, 400 V (AC), 750 W, 2.1 A, 2,4 Nm, 3000 1/min, 1FK2104-5AF11-0MA0
Servomotor, 400 V (AC), 750 W, 2.1 A, 2,4 Nm, 3000 1/min, 1FK2104-5AF11-0MA0
Artikel-Nr.:
     4502-80P0168
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK2104-5AF11-0MA0
EAN/GTIN:
     4042948693155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=2,4 Nm- PN = 0,75 kW bei nN=3000 U/min (380-480V)- PN = 0,375 kW bei nN=1500 U/min (200-240V)- mit Haltebremse- Schutzart IP65- zylindrische Welle D19x40mm- Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC)- mit OCC Schnittstelle- Stecker Größe M17, drehbar- Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus. Die Motoren stehen in zwei Varianten zu Verfügung: in High Dynamic (höchste Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen) und in Compact (präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen durch ein mittleres Eigenträgheitsmoment). Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 spielen im System mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 und dem einfachem Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) ihre Stärken voll aus. Die Vorteile dabei sind unter anderem die kurzen Einregel- und Positionierzeiten, die schnelle und präzise Störgrößenausregelung ebenso wie die stabile Regelung bei hoher Dynamik. Der Servomotor kann nach unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert werden. Zum Beispiel mit und ohne Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65, den Absolutwertgebern Singleturn oder Multiturn uvm. Weiter sind die Servomotoren in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100, erhältlich. Es steht ein Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 und zum Anbau an den Motor zum Nachrüsten oder als Ersatzteil zur Verfügung. SIMOTICS - für jede Motion Control Anwendung der passende Motor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
Leistung:
750 W
Nennspannung (AC):
400 V
Nennstrom:
2.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebstechnik, Motor, Automation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 674,47*
€ 729,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 700,15*
€ 773,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,94*
€ 789,22*
€ 5,95*
ab € 851,59*
€ 914,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.025,51*
€ 1.091,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,40*
€ 1.298,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,35*
€ 1.257,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,20*
€ 1.235,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,51*
€ 1.220,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 161,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 32,95*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 444,98*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 537,24*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,48*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.