Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Jalousieschalter, 250 V (AC), 10 A, IP20, 5TA2154-0KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Jalousieschalter, 250 V (AC), 10 A, IP20, 5TA2154-0KK
UP-Jalousieschalter, 250 V (AC), 10 A, IP20, 5TA2154-0KK
Artikel-Nr.:
     4502-80P8663
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2154-0KK
EAN/GTIN:
     4001869397368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
DELTA Jalousieschalteinsatz UP mechanisch verriegelt, ohne Krallen DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UP-Jalousieschalter
beleuchtet:
Nein
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,03*
€ 15,26*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 15,36*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 15,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 16,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6234
ab € 7,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,33*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,33*
Sonstiges
Siemens
5TG6252
ab € 9,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,46*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,27*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,13*
Sonstiges
Siemens
5TG7933
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG7987
ab € 7,62*
Sonstiges
Siemens
5TG7961
ab € 5,64*
Sonstiges
Siemens
5TG7934
ab € 7,24*
Sonstiges
Siemens
5TG7814
ab € 5,65*
Sonstiges
Siemens
5TG7813
ab € 5,63*
Sonstiges
Siemens
5TG71471
ab € 7,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.