Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, gerade, 222117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, gerade, 222117
F Stecker 75 Ω, RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228, gerade, 222117
Artikel-Nr.:
     4502-81F4033
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222117
EAN/GTIN:
     4099889845389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
RF-Steckverbinder, 222117, Amphenol RF RF-Steckverbinder, F-Typ gerade Crimpstecker für RG-59, 75 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-59, RG-62, Belden 8221, Belden 9228
Steckverbinder:
F
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,76*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.