Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDTASTER KT5110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDTASTER KT5110
HANDTASTER KT5110
Artikel-Nr.:
     4502-81P9331
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KT5110
EAN/GTIN:
     4021179289887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
Kapazitiver Leuchttaster, KT5110, IFM Der KT5110 ist ein beleuchteter kapazitiver Touchsensor mit berührungsloser Schaltung ohne mechanischen Druck. Auch er hat eine einfache Installation in Gehäuse mit Ø 22,5 mm Bohrung. Arbeitsprinzip: statisch. Features * Schutz vor Manipulation durch statisches Auswerteprinzip * Ölresistent, schlag- und kratzfest * Verschleiß- und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel 2 m
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
12-30 VDC
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,52*
€ 78,28*
€ 5,46*
ab € 64,81*
€ 78,29*
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 80,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,02*
€ 80,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 97,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.