Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW212000001
Artikel-Nr.:
     4502-81P9346
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW212000001
EAN/GTIN:
     4779051841370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Ethernet-Switch, TSW212, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der TSW212 ist ein L2 Managed Ethernet-Switch mit zusätzlichen L3-Funktionen wie DHCPv6-Client-Unterstützung und statischem IPv6-Routing. Dieser Switch unterstützt Protokolle wie EtherNet/IP, PROFINET und MRP und verfügt über 8 Gigabit Ethernet-Ports und 2 SFP-Ports für eine robuste Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
7-57 VDC
Gewicht:
0.615 kg
Ursprungsland:
LT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,28*
€ 105,81*
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 106,85*
3 Tage
92
€ 6,00*
ab € 85,36*
€ 108,49*
€ 5,50*
ab € 87,29*
€ 110,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 133,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.