Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Ethernet Switch, 10 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW200000050
Artikel-Nr.:
     4502-81P9349
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW200000050
EAN/GTIN:
     4779051840120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Ethernet-Switch, TSW200, TELTONIKA NETWORKS, UAB TSW200 ist ein industrieller Ethernet Switch. Der TSW200 ist mit 2 SFP-Anschlüssen für Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite und 8 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet, die die Standards IEEE 803.af und IEEE 802.3at Power-over-Ethernet unterstützen. Ausgerüstet mit einer Stromquelle (PSE), ermöglicht dieses Gerät die Zentralisierung der Stromversorgung, bietet bis zu 30 Watt pro Anschluss und reduziert den Aufwand für die Installation von Strom.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
7-57 VDC
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.613 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, industrie-switch 8 port, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 61,33*
€ 78,08*
3 Tage
11
€ 6,00*
ab € 61,79*
€ 78,67*
3 Tage
48
€ 8,00*
ab € 61,79*
€ 78,67*
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 81,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.