Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB145003000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9359
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TRB145003000
EAN/GTIN:
     4779027312415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemodem
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Industrie-Gateway, TRB145, TELTONIKA NETWORKS, UAB TRB145 ist ein unternehmenskritisches LTE Cat 1-Gateway, das mit einer RS485 Schnittstelle ausgestattet ist. Durch sein kompaktes Design und die einfache Installation eignet sich dieses Gateway perfekt für Anwendungen, bei denen ein einziges Gerät über die serielle RS485-Schnittstelle ferngesteuert werden muss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IoT-Gateway
Breite:
74.5 mm
Höhe:
25 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
64.4 mm
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.13 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Gateway
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,29*
€ 97,39*
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 106,91*
3 Tage
199
€ 6,00*
ab € 85,08*
€ 107,13*
€ 3,50*
ab € 86,57*
€ 109,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 128,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.