Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 8.3 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, LF40J1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 8.3 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, LF40J1
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 8.3 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, LF40J1
Artikel-Nr.:
     4502-82B4675
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     LF40J12SE22
EAN/GTIN:
     4099889479508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, LF40J12SE22, SEPA Der LF40J12SE22 ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6,5 mm eine außergewöhnliche Luftstromleistung aufweist. Features * Er ist dauerhaft elektrisch gegen Verpolung und thermische Überlastung geschützt * Geeignet für batteriebetriebene Geräte * Äußerst robust * Maximale Zuverlässigkeit dank 100% Burn-In
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
6000 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
20 dB
Tiefe:
10 mm
Volumenstrom:
8.3 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 10,18*
2 Tage
47
1
€ 14,99*
ab € 6,51*
€ 18,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 254,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
FSB40-02
ab € 1,57*
Zubehör
Sepa
EMVG40-SET
ab € 221,26*
Zubehör
Sepa
FG40K
ab € 0,76*
Zubehör
Sepa
FG40
ab € 0,55*
Zubehör
Sepa
FM40
ab € 0,81*
Zubehör
Sepa
LFG40-45
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.