Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Verbindungskabel, 1 m, schwarz, HDMI-Stecker Typ A (gerade) auf HDMI-Stecker Typ
Artikel-Nr.:
     4502-82F1030
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330200-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Ultra High Speed kabel, DB-330200-010-S, DIGITUS The 8K HDMI Ultra High Speed connection cable meets the requirements of next generation high resolution devices (TV, projector, monitor) with higher resolutions, higher data rates and higher refresh rates. Features * HDMI Stecker auf HDMI Stecker * Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD-2 Auflösungen bis zu 7.680 x 4.320 Pixel (Unterstützt mit HDR) und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60-Hz (4K mit 120Hz) * Die 3D Signalübertragung ermöglicht in Kombination mit der Dolby TrueHD Unterstützung ein einmaliges Heimkino Erlebnis, perfekt für Netflix, Disney+, Sky, Amazon Prime Video oder DAZN * Das Kabel unterstützt ARC (Audio Return Channel) zur bidirektionalen Audioübertragung, sowie CEC (Consumer Eletronic Control) * Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion * Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A (gerade)
Farbe:
schwarz
Kabel:
HDMI Ultra High Speed
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, HDMI-Verbindungskabel, HDMI-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, HDMI-Kabel, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 5,58*
€ 5,89*
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 5,90*
€ 4,50*
ab € 5,70*
€ 6,01*
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 6,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.