Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A HDMI Adapter
>
Artikel
Adapterkabel, USB Typ C, HDMI Typ A, 1,8 m, schwarz, DA-70821
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82F1550
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DA-70821
EAN/GTIN:
4016032465072
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel, DA-70821, DIGITUS Mit dem USB-C-auf-HDMI-Adapterkabel können Sie Ihr Notebook oder Tablet mit einem Monitor, Projektor oder TV-Gerät an den USB-C-Anschluss anschließen. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen von bis zu 4K / 30 Hz inklusive 3D und ARC-Unterstützung. Außerdem unterstützt dieses Kabel Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps sowie die USB 3.1 Features. Features * USB-Version 3.1 Gen 1 * Datentransferrate 5 Gbps * Unterstützte Farbtiefe 12 Bit * Unterstützt 21:9 Cinemascope * Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Typ C
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Audiokabel, Videokabel
>
Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe:
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
USB HDMI Adapter
,
USB-A HDMI Adapter
,
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapterkabel hdmi dvi 1,8m
,
adapterkabel dvi
,
digitus usb-c hdmi adapter
,
Adapter
,
Adapterkabel
,
Adapterleitung
,
USB-Adapterkabel
,
USB-Adapterleitung
,
Steckverbinderadapter
,
USB-Adapter
,
HDMI-Adapterkabel
,
HDMI-Kabeladapter
,
Computer
,
Computerzubehör
,
USB-Kabel
,
USB-Leitung
,
USB-Anschlusskabel
,
USB-Anschlussleitung
,
USB-Verbindungskabel
,
USB-Verbindungsleitung
,
Display-Kabel
,
Monitorkabel
,
Monitorverbindungskabel
,
Monitorverbindungsleitung
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
DV-Verbindungskabel
,
DV-Verbindungsleitung
,
Kommunikationsverbindungskabel
,
Kommunikationsverbindungsleitung
,
PC-Verbindungskabel
,
PC-Verbindungsleitung
,
HDMI-Kabel
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
239
€ 2,90*
ab € 8,51*
€ 11,37*
Lager 2218
2 Tage
80
€ 13,00*
ab € 8,54*
€ 11,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,76*
€ 11,71*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 8,93*
€ 11,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 15,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen