Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, N30, 5460 nH, ±25 %, Außen-Ø 34 mm, Innen-Ø 20.5 mm, (H) 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, N30, 5460 nH, ±25 %, Außen-Ø 34 mm, Innen-Ø 20.5 mm, (H) 12.5 mm
Ringkern, N30, 5460 nH, ±25 %, Außen-Ø 34 mm, Innen-Ø 20.5 mm, (H) 12.5 mm
Ringkern, N30, 5460 nH, ±25 %, Außen-Ø 34 mm, Innen-Ø 20.5 mm, (H) 12.5 mm
Ringkern, N30, 5460 nH, ±25 %, Außen-Ø 34 mm, Innen-Ø 20.5 mm, (H) 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D240
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0048X830
EAN/GTIN:
     4099889059946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Ringkerne Typ TDK/Epcos B64290. Mit Epoxydharz beschichtet (Typ R6,3 Parylen-Beschichtung 0,01 mm). Die Kerne sind aus Siferrit-Werkstoffen entsprechend den Eigenschaften und Maßen obiger Tabelle, weitere Werkstoffeigenschaften sind in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben. Aus Werkstoff N30 Typ B64290. Anfangspermeabilität: 4300, AL-Wert-Toleranz: ±25 %, Typ B64290A84X830 ist unbeschichtet. Technische Merkmale (Typ, Kerntyp lt. Datentabelle (R), AL-Wert (nH)): B64290L48X830, R 34/12,5, 5460 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
5460 nH
Außendurchmesser:
34 mm
Höhe:
12.5 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, Passive Bauelemente, Ferrit, Ringkern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,21*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 5,43*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,97*
€ 5,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.