Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.7 A, NPIM21L4R7MTRF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.7 A, NPIM21L4R7MTRF
Leistungsdrossel, SMD, 4.7 µH, 1.7 A, NPIM21L4R7MTRF
Artikel-Nr.:
     4502-85D475
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NPIM21L4R7MTRF
EAN/GTIN:
     4099891562786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Geschirmte Leistungsdrossel, NPIM21L4R7MTRF, NIC Der NPIM21L4R7MTRF ist eine geschirmte Leistungsdrossel mit oberflächenmontierbarer Konstruktion. Dieses Produkt ist mit Klebeband versehen und für die automatische Montage aufgespult.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
2 mm
Gleichstrom:
1.7 A
Gleichstromwiderstand:
0.23 Ω
Höhe:
1.2 mm
Induktivität:
4.7 µH
Länge:
2.5 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Sättigungsstrom:
1.3 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,286*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
2997
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.