Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NPIM21L4R7MTRF Metal Composite Inductor SMD Induktivität geschirmt SMD 4.7 µH 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R706342
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NPIM21L4R7MTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
Metal Composite Inductor SMD
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Nennstrom:
1.3 A
Widerstand:
0.23 Ω
Induktivität (L):
4.7 µH
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Besonderheiten:
geschirmt
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: NIC Components, Metal Composite Inductor SMD, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,286*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
2997
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.