Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 147.1 x 331 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0386
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-155
EAN/GTIN:
     4036088076336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Seitenwand mit integrierter Grifffunktion. Lüftungsschlitze in der Rückwand und im Bodenblech. Für Backplanemontage mit Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 63 TE
Breite:
364 mm
Farbe:
grau
Höhe:
147.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
331 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 192,84*
Frei Haus
ab € 154,71*
€ 192,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,10*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,35*
Zubehör
Schroff
20823-668
ab € 20,33*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
34561-563
ab € 54,63*
Zubehör
nVent Schroff
24575-158
ab € 42,65*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 41,18*
Zubehör
Schroff
24575114
ab € 5,69*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Zubehör
Schroff
34562747
ab € 13,91*
Zubehör
Schroff
34562762
ab € 9,51*
Zubehör
Schroff
20823675
ab € 23,81*
Zubehör
Schroff
34562824
ab € 5,63*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.