Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 280.5 x 331 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 280.5 x 331 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 364 x 280.5 x 331 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0406
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575-445
EAN/GTIN:
     4036088076534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und die Profilseitenteile gewährleisten eine hohe Robustheit. Seitenwand mit integrierter Grifffunktion. Lüftungsschlitze im Bodenblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE
Breite:
364 mm
Farbe:
grau
Höhe:
280.5 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
331 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 236,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 260,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30838-102
ab € 12,58*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
nVent
20838-272
ab € 22,01*
Zubehör
nVent
20838-275
ab € 30,56*
Zubehör
nVent
30838-183
ab € 22,29*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,96*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 45,60*
Zubehör
Schroff
34560-563
ab € 6,59*
Zubehör
Schroff
34560-763
ab € 66,27*
Zubehör
Schroff
34561-563
ab € 55,25*
Zubehör
nVent Schroff
30823-230
ab € 37,45*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,35*
Zubehör
Schroff
24575419
ab € 16,33*
Zubehör
Schroff
24575455
ab € 40,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.