Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Einschub, 1 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 43.65 x 221.45 mm, Stahl, ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Einschub, 1 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 43.65 x 221.45 mm, Stahl, ant
19 Zoll Einschub, 1 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 43.65 x 221.45 mm, Stahl, ant
Artikel-Nr.:
     4502-85H0491
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14826-105
EAN/GTIN:
     4036088195907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Einschub für 19"-Gehäuse, perforiert, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen, mit integriertem EMV-Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub, 1 HE, 84 TE
Breite:
443.7 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
43.65 mm
Material:
Stahl
Schirmung:
geschirmt
Tiefe:
221.45 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 66,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 73,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24828-105
ab € 48,85*
Zubehör
nVent Schroff
24827-005
ab € 19,31*
Zubehör
nVent Schroff
24827-007
ab € 19,38*
Zubehör
nVent Schroff
24827-105
ab € 69,91*
Zubehör
nVent Schroff
24822-005
ab € 30,05*
Zubehör
Schroff
24820002
ab € 6,405*
Zubehör
Schroff
24827009
ab € 19,39*
Zubehör
Schroff
24827025
ab € 40,48*
Zubehör
Schroff
24820001
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.