Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Einschub, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 88.1 x 310.35 mm, Stahl, anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Einschub, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 88.1 x 310.35 mm, Stahl, anth
19 Zoll Einschub, 2 HE, 84 TE, (B x H x T) 443.7 x 88.1 x 310.35 mm, Stahl, anth
Artikel-Nr.:
     4502-85H0494
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14826-207
EAN/GTIN:
     4036088195938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Einschub für 19"-Gehäuse, perforiert, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen, mit integriertem EMV-Schutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub, 2 HE, 84 TE
Breite:
443.7 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
88.1 mm
Material:
Stahl
Schirmung:
geschirmt
Tiefe:
310.35 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 78,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 86,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24828-207
ab € 44,79*
Zubehör
nVent Schroff
24827-005
ab € 19,31*
Zubehör
nVent Schroff
24827-007
ab € 19,38*
Zubehör
nVent Schroff
24822-007
ab € 32,42*
Zubehör
nVent Schroff
24827-207
ab € 65,52*
Zubehör
Schroff
24820002
ab € 6,405*
Zubehör
Schroff
24827009
ab € 19,39*
Zubehör
Schroff
24827027
ab € 41,55*
Zubehör
Schroff
24820001
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.