Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte für 19''-Schrankschubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte für 19''-Schrankschubladen
Schreibplatte für 19''-Schrankschubladen
Artikel-Nr.:
     4502-85H0570
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-060
EAN/GTIN:
     4036088109263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Schreibauflage zur Verwendung mit 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schreibplatte
Breite:
408 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1 mm
Länge:
338 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 49,78*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 52,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110063
ab € 216,92*
Zubehör
Schroff
20110-061
ab € 157,33*
Zubehör
Schroff
20110180
ab € 143,49*
Zubehör
Schroff
20110181
ab € 170,83*
Zubehör
Schroff
20110182
ab € 199,95*
Zubehör
Schroff
20110062
ab € 187,76*
Zubehör
Schroff
20110055
ab € 170,11*
Zubehör
Schroff
20110056
ab € 198,92*
Zubehör
Schroff
20110054
ab € 143,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.