Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene Universal, 1 HE, 508 L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Teleskopschiene Universal, 1 HE, 508 L
Teleskopschiene Universal, 1 HE, 508 L
Artikel-Nr.:
     4502-85H0585
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-093
EAN/GTIN:
     4036088202209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Universal-Teleskopschiene mit >100 % Auszug und bis zu 39 kg Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopschiene
Breite:
9.7 mm
Höhe:
38.1 mm
Länge:
508 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, Gehäuse, Teleskopschiene, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 127,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 137,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,50*
€ 163,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,22*
€ 162,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,36*
€ 149,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 122,40*
€ 145,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,76*
€ 128,23
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 53,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,65*
Zubehör
Schroff
21120158
ab € 24,30*
Zubehör
Schroff
21120159
ab € 24,31*
Zubehör
Schroff
21120160
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.