Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000
Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punktunkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000
Artikel-Nr.:
     4502-85H1987
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-709
EAN/GTIN:
     4036088217203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Varistar Perforierte Stahltür 3-Punkt-Verriegelung für IP 20-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tür
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 362,86*
€ 436,68*
Frei Haus
ab € 361,56*
€ 436,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.