Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2
EMV und IP 55 Stahltür, Varistar, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2
Artikel-Nr.:
     4502-85H2072
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-895
EAN/GTIN:
     4036088145315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung. Schroff-Produkte werden mit Erdungskabeln geliefert und getestet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV, geschlossen, 4-Punkt-Verriegelung
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
42 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,48*
Zubehör
Schroff
23130601
ab € 26,99*
Zubehör
Schroff
60130919
ab € 26,82*
Zubehör
Schroff
60130920
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.