Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP verkürzte Tür mit Bürstenleiste, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP verkürzte Tür mit Bürstenleiste, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B
Varistar CP verkürzte Tür mit Bürstenleiste, IP 20, RAL 7021, 2000 H 800 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2459
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-351
EAN/GTIN:
     4036088462979
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Verkürzte Tür für IP20, IP55 Anwendungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verkürzt, mit Bürstenleiste
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
42 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
32.87 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Verteilertür, verteilertür, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 281,77*
€ 339,06*
Frei Haus
ab € 281,92*
€ 339,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.