Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600H, 600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600H, 600B
Artikel-Nr.:
     4502-85H2504
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-396
EAN/GTIN:
     4036088463341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür, gerade, Sekuritglas 6 mm, Schlüsselschild, Öffnungswinkel 180°.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Punkt-Verriegelung
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
33 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
19.458 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 205,10*
Frei Haus
ab € 166,90*
€ 205,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.