Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600 H, 600 B, IP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600 H, 600 B, IP5
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL7021, 33 HE, 1600 H, 600 B, IP5
Artikel-Nr.:
     4502-85H2815
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630-721
EAN/GTIN:
     4036088465949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verbiegt und verleiht der Tür zusätzliche Stabilität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glastür
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl/Glas
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
33 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
20.241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 312,02*
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 312,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,67*
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.