Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 1400H 600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 1400H 600B
Unlegierte Stahltür, Varistar, 3-Punkt-Verriegelung, IP 55, RAL 7035, 1400H 600B
Artikel-Nr.:
     4502-85H3339
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130-873
EAN/GTIN:
     4036088150753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür
Stahltür mit Montagerahmen innen, 3-Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inklusive Erdung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Punkt-Verriegelung
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
1400 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Teilung:
29 HE
Zubehörart:
Tür
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Tür, Schaltschranktür, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 270,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,31*
€ 270,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60114121
ab € 25,48*
Zubehör
Schroff
23130601
ab € 26,99*
Zubehör
Schroff
60130919
ab € 26,82*
Zubehör
Schroff
60130920
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.