Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 64 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 255.5 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 64 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 255.5 mm, Aluminium
19 Zoll Tischgehäuse, 4 HE, 64 TE, (B x H x T) 342.4 x 177 x 255.5 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-85H4068
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-074
EAN/GTIN:
     4036088031311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 4 HE, 64 TE
Breite:
342.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
255.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,66*
€ 201,30*
Frei Haus
ab € 160,93*
€ 201,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,27*
Zubehör
nVent
20848-270
ab € 21,52*
Zubehör
nVent
24571-332
ab € 18,57*
Zubehör
nVent
20838-278
ab € 25,19*
Zubehör
nVent
20848-606
ab € 34,61*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,63*
Zubehör
Schroff
34562-761
ab € 8,76*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,64*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
64568-001
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,55*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,66*
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 2,56*
Zubehör
Schroff
30845-232
ab € 39,14*
Zubehör
Schroff
34560-563
ab € 122,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.