Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE, (B x H x T) 342.4 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4303
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-016
EAN/GTIN:
     4036088033681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 6 HE, 63 TE
Breite:
342.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
265.9 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.92 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 325,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 297,22*
€ 358,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
30838-102
ab € 12,58*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
nVent
20838-272
ab € 22,01*
Zubehör
nVent
20838-275
ab € 30,56*
Zubehör
nVent
30838-183
ab € 22,29*
Zubehör
nVent
34571-615
ab € 23,80*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,96*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 45,60*
Zubehör
Schroff
34561-563
ab € 55,25*
Zubehör
Schroff
24571303
ab € 28,87*
Zubehör
Schroff
24562442
ab € 43,29*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,34*
Zubehör
Schroff
24571327
ab € 20,09*
Zubehör
Schroff
34562824
ab € 5,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.