Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
19 Zoll Tischgehäuse, 6 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 265.9 x 315.5 mm, Alumini
Artikel-Nr.:
     4502-85H4326
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-064
EAN/GTIN:
     4036088033919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 6 HE, 42 TE
Breite:
235.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
265.9 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
geschirmt
Tiefe:
315.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 351,97*
€ 415,51*
Frei Haus
ab € 351,20*
€ 415,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560242
ab € 5,49*
Zubehör
nVent
20848-139
ab € 22,83*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
nVent
20848-047
ab € 16,34*
Zubehör
nVent
20848-602
ab € 30,72*
Zubehör
nVent
24571-331
ab € 16,59*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,17*
Zubehör
Schroff
64568-091
ab € 44,23*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,68*
Zubehör
nVent Schroff
24562-420
ab € 38,39*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,67*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
24571371
ab € 14,70*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,10*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.