Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu
19 Zoll Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE, (B x H x T) 235.5 x 88.1 x 255.5 mm, Aluminiu
Artikel-Nr.:
     4502-85H4415
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-510
EAN/GTIN:
     4036088034800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
tischgehäuse
Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 2 HE, 42 TE
Breite:
235.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
88.1 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
nachrüstbar
Tiefe:
255.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.41 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 157,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,97*
€ 174,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34571-618
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
24571-380
ab € 4,71*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 1,48*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,71*
Zubehör
Schroff
24571334
ab € 16,63*
Zubehör
Schroff
24571338
ab € 6,52*
Zubehör
Schroff
24560231
ab € 16,03*
Zubehör
Schroff
24572708
ab € 22,12*
Zubehör
Schroff
24575800
ab € 3,34*
Zubehör
Schroff
24571326
ab € 19,33*
Zubehör
Schroff
34562750
ab € 15,60*
Zubehör
Schroff
20848680
ab € 17,81*
Zubehör
Schroff
30849014
ab € 13,63*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.